› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale P1 3P+N 32A IP65 incasso

Cod. Rexel KM93452
Cod. Produttore 093452
Cod. EAN 4015080934523

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3 poli + N
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Funzione arresto: maniglia rotativa
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza a 3 poli più neutro, con portata nominale di 32 ampere. Progettato per garantire un'affidabile protezione e isolamento nei circuiti elettrici, è adatto per applicazioni di manutenzione e riparazione. La configurazione consente un controllo sicuro e conforme alle normative, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo negli impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni operative e offrire prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale P1 3P+N 32A IP65 incasso