› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3P 125A IP65 maniglia nera Germania

Cod. Rexel KM280917
Cod. Produttore 280917
Cod. EAN 4015082809171

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 125 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza nominale: 45 kW AC-23A
  • Funzione arresto: maniglia rotativa
  • Lucchettabile: posizione 0
  • Norme: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale manuale nero a 3 poli con portata di 125A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per l'uso come interruttore di manutenzione e riparazione, offre un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. La configurazione a 3 poli consente una gestione efficace delle correnti trifase, mentre il design robusto assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura dell'alimentazione elettrica, contribuendo a proteggere impianti e operatori. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 45 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 125 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3P 125A IP65 maniglia nera Germania