› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale emergenza 3P+N 25A IP65 custodia

Cod. Rexel KM207298
Cod. Produttore 207298
Cod. EAN 4015082072988

Informazioni principali

  • Poli: 3 + N
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potenza nominale: 11 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Funzione arresto: emergenza con maniglia
  • Lucchettabile: posizione 0
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a 3 poli più neutro con portata di 25A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di funzioni integrate per l'arresto d'emergenza e per la manutenzione, assicurando un controllo completo e sicuro del circuito. La sua configurazione consente un utilizzo versatile in diverse applicazioni industriali, offrendo protezione efficace e facilità d'uso. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 25 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale emergenza 3P+N 25A IP65 custodia