› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale emergenza 3 poli IP65 20A industriale

Cod. Rexel KM207147
Cod. Produttore 207147
Cod. EAN 4015082071479

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Grado protezione: IP65
  • Numero poli: 3 poli
  • Funzione arresto: Emergenza
  • Angolo manovra: 90°
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme a 3 poli progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di un singolo interruttore e può essere utilizzato come dispositivo di arresto d'emergenza, interruttore principale e interruttore di manutenzione o riparazione. La sua configurazione assicura un controllo efficace e sicuro degli impianti elettrici, ideale per ambienti industriali e professionali che richiedono elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale emergenza 3 poli IP65 20A industriale