› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 6 poli 20A IP65 comando rinviato

Cod. Rexel KM36501
Cod. Produttore 036501
Cod. EAN 4015080365013

Informazioni principali

  • Tipo: T0-3-8342/V/SVB-SW
  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza AC-23A: 5.5 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: con maniglia rotativa
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a camme con 6 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è dotato di una singola unità di commutazione, ideale per l'uso come interruttore di manutenzione e riparazione. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento stabile e duraturo, rendendolo adatto a impianti industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico. La configurazione a 6 poli permette una gestione efficace di più linee elettriche contemporaneamente, ottimizzando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, a 6 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 90 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 6 poli 20A IP65 comando rinviato