› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3 poli 63A IP65 custodia industriale

Cod. Rexel KM207344
Cod. Produttore 207344
Cod. EAN 4015082073442

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado di protezione: IP65
  • Funzione arresto: Maniglia rotativa
  • Bloccabile in posizione: 0
  • Normative: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale trifase P3-63/I4/SVB-SW, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici. Questo dispositivo di sezionamento a 3 poli è ideale per l’isolamento e la manutenzione degli impianti, assicurando un controllo efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, è destinato all’uso in applicazioni industriali dove è richiesta una gestione precisa e sicura dell’alimentazione elettrica. L’interruttore supporta un’operazione di manutenzione facilitata e rappresenta una soluzione robusta per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3 poli 63A IP65 custodia industriale