› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3 poli 63A IP65 industriale

Cod. Rexel KM172836
Cod. Produttore 172836
Cod. EAN 4015081694198

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3 poli
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado di protezione: IP65 frontale
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Tipo comando: a comando rinviato
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a 3 poli con portata di 63 ampere, progettato per garantire un'affidabile gestione del circuito elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso dell'alimentazione, assicurando protezione e funzionalità ottimali negli impianti elettrici. La configurazione a tre poli permette un'interruzione simultanea delle fasi, aumentando la sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni industriali e civili dove è necessaria una soluzione robusta e durevole. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Note: Maniglia SVB(-SW)-P3/M (172841; 172843) ammessa solo in collegamento con albero P1/P3-400 (172844)., Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3 poli 63A IP65 industriale