› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale emergenza 3 poli 63A IP65 comando rinviato

Cod. Rexel KM48218
Cod. Produttore 048218
Cod. EAN 4015080482185

Informazioni principali

  • Descrizione: P3-63/V/SVB SEZ POT 3P
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza AC-23A: 30 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione: Arresto emergenza
  • Lucchettabile: Posizione 0
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore sezionatore trifase P3-63/V/SVB progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo combina le funzioni di interruttore principale e di arresto d’emergenza, offrendo una soluzione versatile per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un’ottima durata nel tempo e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per l’uso come sezionatore con comando di inversione, contribuisce a migliorare la sicurezza operativa e la facilità di intervento durante le operazioni di manutenzione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale emergenza 3 poli 63A IP65 comando rinviato