› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3P 63A IP65 incasso potenza 30kW

Cod. Rexel KM57857
Cod. Produttore 057857
Cod. EAN 4015080578574

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore generale
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Montaggio: Da incasso
  • Funzione: Arresto con maniglia
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale a tre poli progettato per l’installazione ad incasso, ideale per sezionare potenze in impianti elettrici. Questo dispositivo garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza durante la manutenzione e riparazione degli impianti, assicurando un controllo efficace del circuito elettrico. La configurazione a tre poli consente una gestione ottimale delle linee trifase, rendendolo adatto ad applicazioni industriali e civili che richiedono un’interruzione sicura e precisa dell’alimentazione. La robustezza e la qualità costruttiva lo rendono un componente essenziale per garantire la protezione e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3P 63A IP65 incasso potenza 30kW