› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale P1 32A 3 poli incasso IP65 potenza 15kW

Cod. Rexel KM53111
Cod. Produttore 053111
Cod. EAN 4015080531111

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Numero poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Funzione arresto: maniglia rotativa
  • Lucchettabile: posizione 0
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza a 3 poli per installazione incassata, progettato per sezionare potenze elettriche in modo affidabile. Dotato di un singolo interruttore, garantisce un funzionamento sicuro e conforme alle normative di manutenzione e riparazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente e sicuro delle linee di alimentazione, assicura protezione e isolamento durante le operazioni di intervento tecnico. La struttura robusta e il design compatto facilitano l’integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione duratura per la gestione della potenza. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale P1 32A 3 poli incasso IP65 potenza 15kW