› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3 poli 25A IP65 comando rinviato

Cod. Rexel KM172834
Cod. Produttore 172834
Cod. EAN 4015081694174

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza impiego: 11 kW AC-23A
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Forma costruttiva: comando rinviato

Descrizione del prodotto

Interruttore principale sezionale a 3 poli con portata di 25 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo è ideale per l’isolamento e la manutenzione degli impianti, offrendo una soluzione robusta e conforme alle normative di sicurezza. La configurazione a un interruttore facilita l’integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando un controllo efficace e una protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per un utilizzo duraturo in ambienti professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Note: Maniglia SVB(-SW)-P1/M (172840; 172842) ammessa solo in collegamento con albero P1/P3-400 (172844)., Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 25 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3 poli 25A IP65 comando rinviato