› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore generale 3 poli 100A IP65 comando rinviato industriale

Cod. Rexel KM64976
Cod. Produttore 064976
Cod. EAN 4015080649762

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 100 A
  • Potenza nominale: 55 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: con maniglia rotativa
  • Lucchettabile: posizione 0
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore principale di sicurezza a 3 poli, progettato per garantire un sezionamento affidabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è idoneo per l'impiego come interruttore di manutenzione e riparazione, offrendo una protezione efficace durante le operazioni di intervento. La configurazione a un interruttore permette un controllo semplice e sicuro del circuito, assicurando l'interruzione completa dell'alimentazione. Adatto per applicazioni industriali, garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore generale 3 poli 100A IP65 comando rinviato industriale