Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC063N350FM
Cod. Produttore
C063N350FM
Cod. EAN
3606482097476

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NS630bN, 50kA a 415VAC, 3P, sganciatore MicroLogic 5,0 fisso, a funzionamento manuale, 630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS3200. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. ComPacT NS630bN è un interruttore automatico completo a 3 poli progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. È un interruttore fisso a comando manuale. È la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Il potere di interruzione (Icu) è 50 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. L'interruttore può essere azionato manualmente con i pulsanti ON, OFF o "push to trip". Questo prodotto integra un'unità di controllo elettronica MicroLogic 5.0 con corrente nominale di 630 A. L'unità di controllo MicroLogic 5.0 fornisce protezioni regolabili di lungo periodo, breve periodo e istantanee (codici ANSI 49/51/50). Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 210 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-2. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1260 ... 9450 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Interruttore fisso ComPacT NS630bN 3 poli 630A MicroLogic 5,0 50kA 415VAC uso industriale