Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 536
Cod. Produttore
FL 536
Cod. EAN
8018851018633

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Azionatore: leva girevole con asta fibra vetro
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta in fibra vetro diametro 6 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Interruttore fine corsa posizione leva girevole asta fibra vetro regolabile IP67 1NO+1NC rapido