Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
larghezza del sensore
30 mm
altezza del sensore
71 mm
lunghezza del sensore
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V
5 A
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0.4 A
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.2 A
numero di contatti di chiusura
1
adatto per funzioni di sicurezza
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5 °C
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione del collegamento elettrico
altre connessioni
esecuzione dell’elemento di azionamento
asta a molla
materiale della scatola
plastica
funzione di commutazione
organo di comando a scatto rapido
Cod. Rexel: STASAS62/02 Cod. Produttore: AS62/02 Cod. EAN: 8032817460458
Cod. Rexel: STAS6021 Cod. Produttore: 6021 Cod. EAN: 8033075687472
Cod. Rexel: STAS6021-FS Cod. Produttore: 6021-FS Cod. EAN: 8033075687489
Cod. Rexel: STAS6012 Cod. Produttore: 6012 Cod. EAN: 8033075687236
Cod. Rexel: STAS6012-FS Cod. Produttore: 6012-FS Cod. EAN: 8033075687243
Cod. Rexel: STAS6022/FS Cod. Produttore: 6022-FS Cod. EAN: 8033075687526
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te