Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTP 125BA6M
Cod. Produttore
OTP125BA6M
Cod. EAN
6417019274928

Informazioni di prodotto

OTP125BA6M 125A (AC22 <= 690 V) - 90A (AC23
Scopri l'ELOTP 125BA6M, un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni fino a 125A. Questo dispositivo è ideale per l'uso in circuiti AC22 a 690 V, garantendo un'eccellente performance e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, l'ELOTP 125BA6M offre una protezione sicura per le tue installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

numero di poli

6

bloccabile

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

rosso

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

125 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

Interruttore elettrico OTP125BA6M 125A 690V AC22 per impianti industriali e civili