Descrizione del prodotto
Interruttore elettromeccanico ABEL modello 379 4, progettato per applicazioni elettriche a 24V con frequenza variabile da 40 a 450 Hz. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici, offrendo una soluzione compatta e robusta per l’automazione industriale. La sua costruzione è ottimizzata per assicurare un funzionamento stabile e duraturo, ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The B7-40-00-P mini contactor is a compact 4 pole contactor with soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 12 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.