Descrizione del prodotto
Interruttore elettrico ABEL 112 9 progettato per applicazioni con tensione di 42V e frequenza compresa tra 40 e 450Hz. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni stabili nel tempo. La sua compattezza facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The VB7-30-01 mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, screw terminals and normal mechanical interlock. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.