Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR35022
Cod. Produttore
MUR35022
Cod. EAN
3606480789236

Informazioni di prodotto

Mureva doppio interruttore deviatore 1P+1P 10AX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore bidirezionale doppio Mureva Styl MUR35022 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso in interni ed esterni grazie al grado di protezione IP55. Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il suo design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

10 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK08

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

76 mm

altezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

64 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Serie

Mureva Styl

Produttore

Interruttore doppio deviatore Mureva Styl 10AX IP55 montaggio superficie uso interno ed esterno