Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE513801
Cod. Produttore
VE513801
Cod. EAN
8007951131878

Informazioni di prodotto

SIMPLY W OROL. DIGIT. SETT.1CH 24V AC/DC
Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione settimanale mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi a cavalieri. L'ampio display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

7

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

20 ... 28 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale settimanale 1 canale 24V AC/DC programmazione semplificata