Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1550550000
Cod. Produttore
1550550000
Cod. EAN
4050118356885

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Automation Products - u-remote IP20
  • Funzione: accoppiatore bus di campo
  • Interfaccia: sistema bus a protocollo bus
  • Alimentazione: moduli I/O
  • Versione: V2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto UR20-FBC-EIP-V2 è un accoppiatore fieldbus progettato per collegare i moduli I/O di stazione al bus di campo, consentendo lo scambio completo del traffico dati con il controllore logico programmabile, inclusi i messaggi diagnostici. Questo dispositivo integra un alimentatore che fornisce energia sia all'accoppiatore che a tutti i moduli connessi. Realizzato con materiali plastici per oltre il 58% del peso totale e metalli per circa il 10%, garantisce conformità alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale controllato e sostenibile. Il prodotto è destinato a soluzioni di apparecchiature elettriche di comando e controllo, con una durata di servizio di 10 anni e non richiede manutenzione durante l'uso. La sua installazione è semplice, senza necessità di elementi speciali, e l'assemblaggio finale avviene in Germania in impianti certificati ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.

larghezza

52 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, altri

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Interruttore differenziale compatto sicurezza impianti elettrici

€ 300,05 x 1 pz.