Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG744B40
Cod. Produttore
G744B40
Cod. EAN
8005543686454

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Numero poli: 4P
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Durata meccanica: 20.000 cicli
  • Conformità: EN/IEC 61008-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale (RCCB) di tipo B a 4 poli, con portata nominale di 40A e sensibilità di intervento a 300mA. Progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, è adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN. Garantisce la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e tutela gli impianti da guasti di isolamento, rilevando correnti residue sinusoidali alternate fino a 1 kHz, correnti pulsate e continue smussate. Il dispositivo dispone di indicazione di contatto positivo tramite leva ergonomica a due posizioni, con segnalazione visiva dello stato di apertura e chiusura. È dotato di funzione di isolamento e resistenza a sovraccarichi e cortocircuiti se protetto adeguatamente a monte. Il materiale dell’involucro è costituito da poliammide e P.B.T. con elevata resistenza al calore e al fuoco, conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e correlate. La protezione differenziale ha una capacità di interruzione residua fino a 1000 A e la corrente di corto circuito condizionata è di 10 kA. Il dispositivo è idoneo per l’uso in ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, con un intervallo di temperatura di esercizio da -25°C a +60°C. La manutenzione è facilitata dal montaggio e smontaggio rapido senza interrompere gli altri dispositivi installati sulla stessa barra. La protezione è conforme alle direttive RoHS e utilizza materiali plastici privi di alogeni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Tipo B 4P - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4000 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale tipo B 4P 40A 300mA per impianti elettrici