Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG18267
Cod. Produttore
18267
Cod. EAN
3303430182672

Informazioni di prodotto

Differenziale, Acti9, RED - Salvavita a riarmo automatico, 4P, 40A, 300mA, Tipo A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 REDs è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) con dispositivo di richiusura. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 40A, sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA e classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 15 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 14. Le dimensioni sono (W) 125mm x (H) 98mm x (D) 79,5mm. Il peso è 0,67 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -20° C a 60°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

7

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Serie

RED

Produttore

Interruttore differenziale riarmo isol. REDs 4P 40A 300mA Tipo A