Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
44 mm
corrente nominale
25 A
tensione nominale
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
500 V
numero di poli
4
corrente di guasto nominale
0,3 A
tipo di corrente di guasto
A
resistenza a corrente impulsiva
0,25 kA
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
7
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
con dispositivo di bloccaggio
dispositivi supplementari possibili
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
sezione conduttore collegabile unifilare
1,5 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5 ... 40 °C
Serie
RED
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te