Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9R25225
Cod. Produttore
R9R25225
Cod. EAN
3606481929105

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale (RCCB), Resi9, 2P, 25 A, 300 mA, Tipo AC, selettivo

Documentazione tecnica

Interruttore a corrente residua (RCCB) Resi9. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 25 A, classe di protezione di tipo AC-S e una sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Come interruttore a corrente residua ad alta sensibilità, è consigliato per tutte le prese di alimentazione. È obbligatorio anche per tutte le attrezzature nei bagni, all'aperto. Il Resi9 è destinato al mercato residenziale degli edifici individuali e collettivi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-2-1. La corrente di cortocircuito nominale condizionale (Inc/IΔc) è 4500 A. La capacità nominale di chiusura e interruzione (Im/IΔm) è 500 A. La resistenza elettrica è fino a 10000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 80°C.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di guasto nominale

300 A

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tipo selettivo

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50/60 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

440

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

resistenza a corto circuito (Icw)

4.5 kA

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Resi9_Protection

Produttore

Interruttore differenziale (RCCB), Resi9, 2P, 25 A, 300 mA, Tipo AC, selettivo