Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF427801
Cod. Produttore
F427801
Cod. EAN
8012542780106

Informazioni di prodotto

F202 AC 40A 30MA INTERR.DIFFERENZ. PURO 2P

Documentazione tecnica

The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

25

grado di protezione (IP)

IP2X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di corrente di guasto

AC

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

40 A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F202 AC 40A 30mA protezione guasti terra installazione elettrica

€ 61,45 x 1 pz.
(pz.)