Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF427837
Cod. Produttore
F427837
Cod. EAN
8012542783701

Informazioni di prodotto

F204 A 25A 300MA INTERR.DIFFERENZ. PURO 4P

Documentazione tecnica

The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

25

grado di protezione (IP)

IP2X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di corrente di guasto

A

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0.3 A

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

ABB

interruttore differenziale puro tipo A In 25A Idn 300mA

€ 140,05 x 1 pz.
(pz.)