Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4527
Cod. Produttore
GWD4527
Cod. EAN
8034035018763

Informazioni di prodotto

INT.DIFF.PURO 4P 25A IMMUN.B/0,03 4M

Documentazione tecnica

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B

tipo con ritardo breve

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50/60 Hz

dispositivi supplementari possibili

con dispositivo di bloccaggio

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

72 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile multifilare

50

sezione conduttore collegabile unifilare

50

Serie

DIFFERENZIALI_PURI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A IMMUNITA' TIPO B Idn=0,03 - 4 MODULI

€ 708,47 x 1 pz.