Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4234
Cod. Produttore
GWD4234
Cod. EAN
8011564826267

Informazioni di prodotto

INT.DIFF.PURO 2P 40A A[S]/0,3 2M
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50/60 Hz

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

tipo con ritardo breve

Serie

DIFFERENZIALI_PURI,POWER

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile multifilare

35

sezione conduttore collegabile unifilare

35

Produttore

Interruttore differenziale puro 2 poli 40A 0,3A tipo A protezione guasti terra moduli serie 90 RCD

€ 137,31 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info