Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4617
Cod. Produttore
GWD4617
Cod. EAN
8011564848818

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale modulare progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e standardizzate
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro guasti a terra
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Maggiore sicurezza domestica o professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]). Descrizione del produttore: 90 Terziario - Apparecchi modulari per il terziario - La serie 90 Terziario soddisfa le esigenze di protezione del piccolo e grande terziario. La gamma è composta da interruttori 1P+N/2P/3P/4P curva a C MT6 da 10 a 63A con potere di interruzione 6000A/6kA, non accessoriabili, e differenziale puro di tipo AC 2 e 4 poli NA- T IDP con sensibilità 30 mA o 300 mA non accessoriabili

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

larghezza dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

72 mm

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

Interruttore Differenziale Puro 2P 25A Tipo AC 0,03A Protezione Guasto Terra 2 Moduli

€ 66,41 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info