Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM235392
Cod. Produttore
235392
Cod. EAN
4015082353926

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale 25 A
  • Poli 2
  • Tipo AC
  • Corrente differenziale 0,3 A
  • Resistenza corto circuito 10 kA
  • Corrente impulsiva 250 A
  • Applicazione Edifici residenziali
  • Serie Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro bipolare PFIM-25/2/03 progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Caratterizzato da un design compatto e affidabile, assicura sicurezza e continuità operativa in ambienti residenziali e industriali. Adatto per l’installazione in quadri elettrici standard, offre prestazioni elevate con un’elevata sensibilità alla corrente differenziale, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi causati da guasti di isolamento. Realizzato con materiali di alta qualità, combina robustezza e durata nel tempo, rispondendo alle normative di sicurezza vigenti. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM, a 2 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 25A 0,3A tipo AC residenziale