Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170202
Cod. Produttore
170202
Cod. EAN
4015081667093

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: AC
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza impulsi: 250 A
  • Applicazione: Industriale e fascia alta
  • Montaggio: FBSmV
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 63A a 4 poli, progettato per garantire un'elevata protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di guasti. La configurazione a 4 poli permette un controllo completo su tutte le linee, rendendolo un componente essenziale per la protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre resistenza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 63 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

7

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile 63A 4 poli tipo AC industriale