Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R14480
Cod. Produttore
A9R14480
Cod. EAN
3606480089398

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 80 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo protezione: AC
  • Potere interruzione: 1500 A
  • Tensione nominale: 400-415 V AC
  • Grado protezione: IP20/IP40
  • Serie: Acti9 iID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 80A, sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA e classe di protezione di tipo AC. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73,5mm. Il peso è 0,37 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

9003

potenza dissipata

5,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

91 mm

profondità dell'apparecchio

73,5 mm

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iID

Produttore

Interruttore differenziale modulare 4 poli 80A 300mA Tipo AC per protezione impianti elettrici