Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170773
Cod. Produttore
170773
Cod. EAN
4015081673483

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Magnetotermico differenziale
  • Serie: Moeller series
  • Classe Etim: EC000905
  • Codice prodotto: FRBMM-C32/3/003-A
  • Fornitore: EATON INDUSTRIES
  • Quantità consigliata: 30
Interruttore magnetotermico differenziale FRBMM-C32/3/003-A con corrente nominale di 32 A e protezione su 3 poli. Progettato per la protezione contro guasti di tipo A, garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla classe di limitazione energetica pari a 3.000. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo affidabile delle correnti di guasto e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 3 poli consente un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FRBMM-C32/3/003-A MT-DIFF C32 3P 10170773 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale magnetotermico C32 3P per distribuzione elettrica