Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R63640
Cod. Produttore
A9R63640
Cod. EAN
3606481356673

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale iID40 2P 40A 30mA Tipo AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un interruttore a corrente residua (RCCB) Acti9 iID40. È un interruttore 1P+N con 40A di corrente nominale In, una sensibilità di 30 mA con una classe di protezione di tipo AC. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Questo prodotto ha una finestra VisiTrip. Lo sgancio in caso di guasto è indicato da un indicatore meccanico rosso sulla parte anteriore. Ha anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli. Questo Acti9 iID40 è dedicato alle applicazioni per edifici di piccole, medie e grandi dimensioni. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-2-1. Il potere di interruzione nominale e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito nominale condizionata (Inc/IΔc) è 10000 A. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli e la resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 91 mm x (P) 74 mm. Il peso è 184 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iID40

Produttore

Interruttore differenziale Acti9 iID40 2P 40A 30mA Tipo AC per edifici

€ 83,85 x 1 pz.
(pz.)