Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R73625
Cod. Produttore
A9R73625
Cod. EAN
3606489564476

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale iID40 2P 25A 300mA Tipo AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un interruttore a corrente residua (RCCB) Acti9 iID40. È un interruttore 1P+N con corrente nominale In di 25 A, classe di protezione di tipo AC e una sensibilità alla dispersione a terra di 300 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto ha una finestra VisiTrip. Lo sgancio in caso di guasto è indicato da un indicatore meccanico rosso sulla parte anteriore. Ha anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli. Questo Acti9 iID40 è dedicato alle applicazioni per edifici di piccole, medie e grandi dimensioni. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-2-1. Il potere di interruzione nominale e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di corto circuito condizionata (Inc/IΔc) è di 10000 A. La resistenza elettrica è fino a 15000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 96 mm x (P) 74 mm. Il peso è 175 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 60 °C

Serie

Acti9 iID40

Produttore

Interruttore differenziale iID40 2P 25A 300mA Tipo AC