Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9Z64240
Cod. Produttore
A9Z64240
Cod. EAN
3606489502959

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale iID B-SI 2P 40A 300mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iID è un interruttore a corrente residua (RCCB) modulare e affidabile. È un interruttore 2P con corrente nominale In 40A, una sensibilità di 300 mA con una classe di protezione di tipo B-SI. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Esegue la funzione di scollegamento dei circuiti elettrici in caso di guasto a terra. Il suo indicatore Visitrip esclusivo riduce il tempo di intervento mostrando il dispositivo difettoso con un indicatore meccanico sul lato anteriore. Questo prodotto presenta anche una finestra VisiSafe con una striscia verde sulla leva che indica l'apertura completa dei poli consentendo la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-2-1 e IEC/EN 62423. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. La durata meccanica arriva fino a 20000 cicli e la durata elettrica arriva fino a 15000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 88 mm x (P) 79 mm. Il peso è 350 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

300 A

grado di inquinamento

3

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

4

frequenza

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

B

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

con dispositivo di bloccaggio

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Acti9_iID

Produttore

Interruttore differenziale iID B-SI 2P 40A 300mA