Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9R46492
Cod. Produttore
A9R46492
Cod. EAN
3606486869093

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale ID 4P 125A 500mA Tipo B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 RCCB-ID è un interruttore differenziale (RCCB). È un interruttore differenziale 4P con corrente nominale di 125 A In, sensibilità differenziale di 500 mA e classe di protezione di tipo B. Può essere lucchettabile in posizione OFF aggiungendo un accessorio di blocco a lucchetto. È compatibile solo con 4P PowerTag Energy. Questo prodotto protegge dalle scosse elettriche per contatto indiretto e dal rischio di incendio. Questo interruttore differenziale di tipo B fornisce una protezione specifica per persone e installazioni trifase. La tecnologia di sgancio è indipendente dalla tensione. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo, per cui lo sgancio è immediato e non ritardato. Lo stato del prodotto è indicato tramite l'interruttore a 3 posizioni e un indicatore del pannello frontale: aperto con indicatore verde, chiuso con indicatore rosso, sganciato in errore con indicatore verde. Questo Acti9 RCCB garantisce la protezione in tutti gli edifici industriali e terziari di piccole dimensioni. Questo prodotto è conforme agli standard CEI EN 60947-1 e 3, 61008-1 e 2-1 e 62423. Dispone delle etichette di qualità VDE e CE. Il potere nominale di interruzione e chiusura di cortocircuito (Im/ΙΔm) è di 1250 A. La corrente di cortocircuito nominale condizionale (Inc/ΙΔc) è di 10 kA. La resistenza elettrica è fino a 2000 cicli. La durata meccanica è fino a 5000 cicli. La tensione operativa Ue è 400 VCA a una frequenza di 50 Hz. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passo 9 mm è 8. Dimensioni: (L) 317 mm x (A) 529 mm x (P) 183 mm. Il peso del prodotto è di 10 kg. Il suo colore è grigio scuro (RAL 7016). Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 in un centralino modulare in accordo allo standard CEI EN 60529. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e 40°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 60°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

9003

potenza dissipata

11,2 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

76 mm

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Acti9 RCCB ID 125A

Produttore

Interruttore differenziale ID 4P 125A 500mA Tipo B per protezione impianti industriali e terziari