Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGM9R81225
Cod. Produttore
M9R81225
Cod. EAN
3606481198419

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale GFP 2P 25A 26mA A-SI type 120-240V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto Multi GFP è un interruttore a corrente residua (RCCB). È un interruttore 2P con 25A di corrente nominale In, sensibilità alla dispersione a terra di 26 mA e una classe di protezione di tipo A-SI. Protegge le persone da scosse elettriche da contatto diretto. Protegge inoltre le installazioni dai rischi di incendio. Lo scatto in caso di guasto è indicato da un indicatore di stato meccanico rosso sulla pannello anteriore. Il tipo A-SI offre una maggiore immunità ai disturbi elettrici. Questo prodotto è dedicato ai costruttori originali di apparecchiature (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo negli edifici industriali e terziari. È conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 60 mm. Il peso è 0,22 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

240 V

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

26 A

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tipo selettivo

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50/60 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

440

sezione conduttore collegabile unifilare

1

tipo di corrente di guasto

A

temperatura ambiente durante il funzionamento

25

resistenza a corrente impulsiva

10 kA

con dispositivo di bloccaggio

resistenza a corto circuito (Icw)

1.5 kA

profondità di incasso

44 mm

tipo di tensione

AC

Serie

Multi9

Produttore

Interruttore differenziale GFP 2P 25A 26mA A-SI type 120-240V