Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170425
Cod. Produttore
170425
Cod. EAN
4015081669127

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 25 A
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 25A e sensibilità di 30 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le correnti di dispersione, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. La configurazione a 4 poli permette un controllo affidabile su circuiti trifase, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 25 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 25A 0,5A industriale