Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167881
Cod. Produttore
167881
Cod. EAN
4015081644551

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Protezione: Fusibile a monte
  • Applicazioni: Industriali e fascia alta
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore differenziale
Interruttore differenziale digitale a 4 poli con corrente nominale di 40A, progettato per garantire elevata sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Dotato di tecnologia avanzata per il rilevamento rapido delle dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e una risposta precisa in caso di guasti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina robustezza e facilità di installazione, contribuendo a proteggere persone e impianti da rischi elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCdM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCdM 4 poli 40A 0,03A industriale