Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170230
Cod. Produttore
170230
Cod. EAN
4015081667345

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Corrente differenziale: 0,1 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Blocco differenziale
Blocco differenziale da 63A a 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e continuo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli permette un controllo efficace su circuiti trifase, migliorando la sicurezza elettrica complessiva. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 63A 4 poli industriale