Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170149
Cod. Produttore
170149
Cod. EAN
4015081666492

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazione: Industriale e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia
Blocco differenziale FBSMV con corrente nominale di 63A e tripolare, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e alle prestazioni costanti nel tempo. La configurazione a tre poli consente un controllo preciso e una rapida interruzione del circuito in caso di guasti, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli apparecchi collegati. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 63A 3 poli per uso industriale ed edifici funzionali