Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170161
Cod. Produttore
170161
Cod. EAN
4015081666607

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 2
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e funzionali
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione corto circuito: Non specificata
Blocco differenziale da 63A a 2 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è fondamentale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando affidabilità e protezione efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una soluzione robusta e duratura per il controllo e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 2 poli 63A per uso industriale