Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170217
Cod. Produttore
170217
Cod. EAN
4015081667222

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Montaggio: FBSmV
  • Applicazioni: Industriale e edifici
  • Serie: None
  • Protezione: Alta fascia
Blocco differenziale da 40 ampere a 3 poli, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo assicura un alto livello di sicurezza e affidabilità, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a tre poli permette un controllo preciso e una rapida interruzione del circuito in caso di anomalie, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli impianti. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a un utilizzo duraturo nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 40A 3 poli per applicazioni industriali