Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170134
Cod. Produttore
170134
Cod. EAN
4015081666355

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Poli: 4
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBHmV
  • Uso: Fascia alta
Blocco differenziale da 125A a 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace. La configurazione a 4 poli consente una gestione ottimale delle correnti, migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBHmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 125A 4 poli montabile industriale