Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF202F4030
Cod. Produttore
F202F4030
Cod. EAN
8012542992837

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 2P - 30 mA - 40 A - Type F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. Type F offers the same range of protection and functionality as an RCCB Type A APR, this means that they detect sinusoidal AC currents as well as pulsating DC currents.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corrente impulsiva

4 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale F200 2 poli 30 mA 40 A Tipo F protezione impianti e persone