Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9CR2225
Cod. Produttore
A9CR2225
Cod. EAN
3606481489401

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale a riarmo automatico RED, 2P, 25A, 30mA, Tipo A

Documentazione tecnica

Questo Acti9 è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) REDs con dispositivo di richiusura. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 25A, una sensibilità di 30 mA con una classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. La versione Acti9RED è dedicata alle applicazioni residenziali. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60557. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 6 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (W) 54 mm x (H) 106 mm x (D) 82 mm. Il peso è 278 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

35

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tipo selettivo

larghezza in unità di suddivisione

3

frequenza

50 Hz

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

35

tipo di corrente di guasto

A

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

profondità di incasso

51.5 mm

tipo di tensione

AC

Serie

RED

Produttore

Interruttore differenziale modulare RED 2P 25A 30mA Tipo A per uso residenziale

€ 222,44 x 1 pz.
(pz.)