Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM235394
Cod. Produttore
235394
Cod. EAN
4015082353940

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Corrente nominale: 40A
  • Polo: 2P
  • Sensibilità: 0,03 A (30 mA)
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Contro dispersioni
  • Applicazione: Uso domestico e industriale
  • Funzione: Prevenzione incendi e elettrocuzione
Interruttore differenziale puro a 2 poli con portata nominale di 40A e sensibilità 0,0 mA, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e una risposta rapida in caso di guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impieghi residenziali e industriali, offrendo robustezza e durata nel tempo. La configurazione a 2 poli permette un collegamento semplice e sicuro nei quadri elettrici. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PFIM-40/2/003 DIFF. PURO 2P 40A 0,0 prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 40A 0,03A protezione casa azienda