› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS D4CE1SRK-N
Cod. Produttore NS D4CE1SRK-N005
Cod. EAN 8018851523618

Informazioni principali

  • Principio di funzionamento: D
  • Grado di protezione: IP65
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite di sicurezza: 2 OS1-OS2
  • Segnalazioni: 2 uscite O3, O4
  • Tipo connessione: 2 connettori M12
  • Sblocco ausiliario: cacciavite + pulsante
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Azionatore: Senza azionatore, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: 4 dispositivi, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 4: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Posizione 3: 1 pulsante giallo 1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Tipo di connessione: Due connettori M12 (12 poli + 12 poli).

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON